Eriks
STAUFF

STAUFF Analoge manometer SPG-063-00400-01-P-B04-F

  • ERIKS:1057340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,08/ stukexcl. btw

€ 48,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPG
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 400
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C