.jpg&w=1536&q=80)
€ 36,78/ stukexcl. btw
€ 44,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPG |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 250 |
Drukeenheid | bar |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Vulvloeistof | Glycerine |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Acryl |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |