Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter voor membraan accumulator SDAA-M08-B04

  • ERIKS:13305838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter voor membraan accumulator
  • M28 x 1,5 aansluiting naar PT-RF sensor.
  • Voor accumulatoren met vast ventiel
  • Ventielaansluiting: M8
  • Sensoraansluiting: G1/4 BSPP
  • Materiaal: Staal, zink/vernikkeld
  • Max. werkdruk: 400 bar
  • Barstdruk: 1600 bar
  • Afdichtingsmateriaal: NBR (Buna-N®)
Opslaan in lijst

€ 56,25/ stukexcl. btw

€ 68,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PT-RF
Type
SDAA
Type
Adapter
Max. druk
400 bar
Aansluiting
M 28x1.5
Afdichtingsmateriaal
NBR