Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter voor balg accumulator SBAA-U05-B04

  • ERIKS:13305794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter voor balg accumulator
  • 7/8-14 UNF aansluiting naar PT-RF sensor.
  • Voor accumulatoren met verwisselbaar ventiel
  • Ventielaansluiting: 1/2-20 UNF
  • Sensoraansluiting: G 1/4 BSPP
  • Materiaal: Staal, zink/vernikkeld
  • Max. werkdruk: 400 bar
  • Barstdruk: 1600 bar
  • Afdichtingsmateriaal: NBR (Buna-N®)
Opslaan in lijst

€ 56,25/ stukexcl. btw

€ 68,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PT-RF
Type
SBAA
Type
Adapter
Max. druk
400 bar
Aansluiting
7/8"-14 UNF
Afdichtingsmateriaal
NBR