Eriks
STAUFF

STAUFF Adapter TBA-060-B06-B

  • ERIKS:14870981
Image 1
Maakt directe installatie mogelijk van droogmiddelontluchters en en gangbare spin-onfilters met binnendraad aan hydraulische reservoirs.

Kenmerken
  • Verschillende schroefdraadcombinaties beschikbaar
  • Afdichtingen inbegrepen bij levering (alleen voor type “TBA-…-B”)
  • Ook geschikt voor de meest gangbare Spin-On-series
Materialen
  • Adapter vervaardigd uit staal, verzinkt
  • Afdichtingen gemaakt van NBR (Buna-N®)
Opslaan in lijst

€ 21,16/ stukexcl. btw

€ 25,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
TBA
Fabrikant ID
TBA-060-B06-B
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP
Poort afdichting
NBR