Eriks
STANLEY

STANLEY Zakrolmaat Powerlock metaal 8mx25mm

  • ERIKS:23894244
  • Fabrikant:3253561331985
Image 1
Zakrolmaat met kunststof behuizing, STANLEY

Uitvoering: band van gebogen, met mylar gecoat verenstaal, geel gelakt, met een duidelijk leesbare 2-kleurige opdruk, naar keuze in verchroomde kunststof of metalen behuizing. Bestand tegen corrosie, krassen en chemicaliën. Met automatisch bandterugloop, vergrendeling en afneembare riemclip. Meetnauwkeurigheid conform EG-nauwkeurigheidsklasse II.

Opslaan in lijst

€ 29,88/ stukexcl. btw

€ 36,15incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
8 m
Breedte
25 mm