Eriks
STANLEY

STANLEY Winkelhaak met maatverdeling 400x200mm - artnr. 1-45-687

  • ERIKS:12145052
  • Fabrikant:3253561456879
Image 1
Winkelhaak
Fotografisch geëtste mm-verdeling op roestvrij staal, duidelijk zichtbaar
Geribde aluminium balk met 3 klinknagels bevestigd aan winkelhaak voor stevigheid en nauwkeurigheid
Balk is afgekant om hoeken van 90° en 45° te maken
Mm-verdeling aan beide zijden
Opslaan in lijst

€ 27,45/ stukexcl. btw

€ 33,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Beenlengte langste deel
400 mm
Beenlengte
200 mm