Eriks
STANLEY

STANLEY Waterpas I-beam 600mm - artnr. 1-42-920

  • ERIKS:12145179
  • Fabrikant:3253561429200
Image 1
I-profiel
Duurzame aluminium steunbalk voor zwaar werk
3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 180° verstelbaar (dubbele maatstreepjes van 0° tot 90° en in 10 incrementen)
Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als de waterpas valt
Nauwkeurigheid: 1,5mm/m
Opslaan in lijst

€ 27,59/ stukexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
600 mm