Eriks
STANLEY

STANLEY Waterpas anti-schok 2 zolen type TMLH 800mm - artnr. 1-42-254

  • ERIKS:12145068
  • Fabrikant:3253561422546
Image 1
Professionele aluminium waterpas
Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
Vervangbare altusglaslibel die van bovenaf gelezen kan worden
2 afgewerkte werkoppervlakken
Nauwkeurigheid: 1mm/m
Gemakkelijk afwasbare epoxylak
Opslaan in lijst

€ 95,81/ stukexcl. btw

€ 115,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
800 mm