Eriks
STANLEY

STANLEY Verstekbak in kunststof ABS - artnr. 1-19-212

  • ERIKS:12145164
  • Fabrikant:3253561192128
Image 1
Lichte antichoc ABS verstekbak
Gaten in de bodem om verstekbak vast te maken aan werkbank
Instelbaar op hoeken van 90°, 45° en 22.5°
Object kan vastgezet worden dankzij 2 meegeleverde pinnen
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY