Eriks
STANLEY

STANLEY Verbindingstang - artnr. 15-261

  • ERIKS:12144659
  • Fabrikant:5000366152615
Image 1
Om metalen stukken zonder schroeven of nagels te bevestigen
Voor C-vormige stukken met max. 1,2mm metaal (2 x 0,6mm)
Minimale handkracht vereist dankzij de optimale krachtoverbrenging
Speciale, uiterst sterke staalsoort, oliegehard en getemperd
Te bedienen met één hand voor een groter gebruiksgemak
Opslaan in lijst

€ 148,01/ stukexcl. btw

€ 179,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
350 mm