Eriks
STANLEY

STANLEY Steekbeitel Fatmax 38mm - artnr. 0-16-265

  • ERIKS:12144892
  • Fabrikant:3253560162658
Image 1
Blad loopt door tot in slagkop, waardoor de handgreep tot 50% sterker wordt en er minder kans is op afbraak
Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid
Opslaan in lijst

€ 30,06/ stukexcl. btw

€ 36,37incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Houtbeitels
Beitelbreedte
38 mm