Eriks
STANLEY

STANLEY Steekbeitel Fatmax 22mm - artnr. 0-16-260

  • ERIKS:12144887
  • Fabrikant:3253560162603
Image 1
Blad loopt door tot in slagkop, waardoor de handgreep tot 50% sterker wordt en er minder kans is op afbraak
Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid
Opslaan in lijst

€ 21,96/ stukexcl. btw

€ 26,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Houtbeitels
Beitelbreedte
22 mm