Eriks
STANLEY

STANLEY Schrobzaag met holster FatMax® 300mm

  • ERIKS:23082662
  • Fabrikant:3253562205568
Image 1
Schrobzaag FAT MAX®:
Uitvoering: agressieve vertanding met 3 snijkanten, tanden op stoot en trek en verscherpte punt alsmede een extra dik blad. Met groot zachte zone aan het einde van de ergonomisch gevormde DynaGrip-handgreep, 45° en 90° aanslaghoek van Bi-materiaal voor grote stabiliteit en comfort. Levering met holster. >Toepassing: bijzonder geschikt voor het doorstoten en zagen van gipsplaten.
Lengte: 302 mm
Bladdikte: 1,2 mm
Opslaan in lijst

€ 32,83/ stukexcl. btw

€ 39,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm