Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Tylon 5m - artnr. 1-30-697

  • ERIKS:12144616
  • Fabrikant:3253561306976
Image 1
Innovatief en ergonomisch ontwerp: lichte en compacte rolbandmaat
Zachte greep voor een maximaal comfort tijdens het gebruik
Schokbestendige behuizing voor een verhoogde bescherming van de band en het mechanisme
Nieuwe Tylon beschermlaag, 1,5 x meer bestand tegen slijtage: verbeterde leesbaarheid en langere levensduur
Matte, niet-reflecterende afwerking van de band voorkomt weerkaatsing van (zon)licht
Duidelijk leesbare cijfers voor snelle en accurate metingen
Manueel vergrendelsysteem
Eindhaak met 2 of 3 popnagels op het blad bevestigd voor verhoogde sterkte en duurzaamheid
Handige broekklem om de rolmeter snel en bij de hand op te bergen
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
19 mm