Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock met boveninkijkvenster - artnr. 0-33-932

  • ERIKS:23894192
  • Fabrikant:3253560339326
Image 1
Boveninkijkvenster: hierdoor kunnen binnenmaten gemakkelijk en nauwkeurig gemeten worden
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haak bevestigd met 3 klinknagels op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik - 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 25,38/ stukexcl. btw

€ 30,71incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
19 mm