Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock Blade Armor 8m - artnr. 0-33-527

  • ERIKS:12144630
  • Fabrikant:3253560335274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Compact Ergo Huis- 12% kleiner dan traditionele rolbandmaat
Blade Armor™- meetband gaat 2 X zolang mee – 95% minder kans dat meetband breekt
Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 27,54/ stukexcl. btw

€ 33,32incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
8 m
Breedte
25 mm