Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock Blade Armor 5m - artnr. 0-33-514

  • ERIKS:12144629
  • Fabrikant:3253560335144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Compact Ergo Huis- 12% kleiner dan traditionele rolbandmaat
Blade Armor™- meetband gaat 2 X zolang mee – 95% minder kans dat meetband breekt
Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
25 mm