Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock 8m - 25mm - artnr. 0-33-198

  • ERIKS:12144604
  • Fabrikant:3253560331986
Image 1
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 26,01/ stukexcl. btw

€ 31,47incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
8 m
Breedte
25 mm