Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Powerlock 5m - 25mm - artnr. 1-33-195

  • ERIKS:12144603
  • Fabrikant:3253561331954
Image 1
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 20,93/ stukexcl. btw

€ 25,33incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
25 mm