Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat Fatmax Blade Armor 5m - artnr. 0-33-720

  • ERIKS:23894190
  • Fabrikant:3253560337209
Image 1
Bi-materiaal huis met schokbestendig ABS en zacht elastomeer vlak voor een comfortabele greep
Band voorzien van Mylar®polyester film-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Eerste 14 cm bedekt met Blade Armor - vermindert risico op breken van band met 95%
Band kan 3,35 m horizontaal uitstaan zonder te knikken
Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Multi-functionele haak: aan boven-en onderkant van meetband
Schokbestendig kussen voor bescherming van haakje bij teruglopen van band
Bandblokkeerknop
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
Opslaan in lijst

€ 42,36/ stukexcl. btw

€ 51,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
5 m
Breedte
32 mm