Eriks
STANLEY

STANLEY Rolbandmaat FatMax® 20 m

  • ERIKS:23422737
  • Fabrikant:3253560341336
Image 1
Rolbandmaat met slinger, edelstaal:
Uitvoering: behuizing van slagvast kunststof, goede hantering door de grote slingerarm met vastzetpositie. Meetbegin ca. 100 mm na beginbeslag. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Uitvoering: band van roestvrij edelstaal, geel gelakt met duidelijk leesbare opdruk in 1-mm-indeling in "DynaGrip"-behuizing. Wikkelt zich 3 x sneller op als conventionele rolbandmaten. Slingerarm beide zijde monteerbaar. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Lengte: 20 m
Bandbreedte: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
20 m