Eriks
STANLEY

STANLEY Reserveblad voor metaal verstelbaar - artnr. 1-20-809

  • ERIKS:12144902
  • Fabrikant:3253561208096
Image 1
Precisie verstekbak
Speciaal gehard en getemperd reserveblad met extra fijne tanden
Aanspanschroef op blad vergemakkelijkt verwisselen van bladen en verzekert zuivere en nauwkeurige zaagsnede
Verstekbak en zaaggeleiders
Verstek instelbaar op 30, 45, 60, en 90°
Verstelbare lengtemeter voor herhaalde zaagsneden
Handgreep met comfortabele elastomeer strip
Werkstuk kan vlug worden vastgezet door verstelbare klampspijkers
Inclusief zaagblad (1-20-809) 560mm
Opslaan in lijst

€ 11,66/ stukexcl. btw

€ 14,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY