Eriks
STANLEY

STANLEY Metaalzaag Turbocut - artnr. 1-20-110

  • ERIKS:12145165
  • Fabrikant:3253561201103
Image 1
Met glasvezel bekleed stalen frame voor een maximale sterkte, stijfheid en schokopnemend vermogen
Ergonomisch ontworpen uit twee soorten materiaal bestaand frame en comfortabele greep
Geoctrooieerd snelspan- en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen
Maximale snijcapaciteit 110mm
Spanning tot 80kg
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm