Eriks
STANLEY

STANLEY Metaalzaag Fatmax - artnr. 1-20-531

  • ERIKS:12144927
  • Fabrikant:3253561205316
Image 1
Voorste greep voorzien van duimsteun
Stevig spuit gegoten stalenframe
Spanmechanisme beschermt het regelwiel
Veerbediend spanningssystem
Anti-slip handgreep met magazijn voor reservebladen
Spanning tot 150 kg
Maximale snijcapaciteit 127mm
Opslaan in lijst

€ 34,65/ stukexcl. btw

€ 41,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm