Eriks
STANLEY

STANLEY Landmeter fiberglas gesloten kast 20m - artnr. 0-34-296

  • ERIKS:12145220
  • Fabrikant:3253560342968
Image 1
ABS huis, schokvast, zelfs onder zwaarste werkomstandigheden
Glasfiberband: vocht- en roestbestendig, bescherming tegen uv en is niet elektrisch-geleidend
Meetband is voorzien van pvc beschermlaag en afwasbaar
Opklapbare slinger
Grote uitklapbare fixatiehaak (DIN standaard) met vingergreep
Witte band met maatstreepjes van 2mm
Nauwkeurigheid: klasse III
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
20 m
Breedte
12.7 mm