Eriks
STANLEY

STANLEY Landmeter fiberglas 60m - artnr. 2-34-795

  • ERIKS:12145222
  • Fabrikant:3253562347954
Image 1
Schokvast ABS huis met zacht elastomeer voor comfortabele greep
Glasfiberband: roestvrij, beschermd tegen uv en niet elektrisch-geleidend
Witte band - maatstreepjes 2mm op voor- en achterzijde
Uitklapbaar stalen grondpunt waardoor bandspanning en bandmeten gemakkelijk kunnen worden aangepast
Opwindhendel vergemakkelijkt bandterugloop
Opklapbare slinger voor gemak bij opberging en tranport
Grote draaibare vingergreep
Nauwkeurigheid: klasse III
Opslaan in lijst

€ 39,06/ stukexcl. btw

€ 47,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
60 m
Breedte
12.7 mm