Eriks
STANLEY

STANLEY Jetzaag gipsplatenzaag Appliflon - artnr. 2-20-149

  • ERIKS:12144865
  • Fabrikant:3253562201492
Image 1
Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
“HardPoint” vertanding, moet niet geslepen worden
JetCut vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
Combinatiezaag met conventionele tanden vooraan voor gemak bij starten van zagen en lange buigzame tanden achteraan voor een snelle en propere afwerking
Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
Roestvrije Appliflon-coating geeft minder wrijving waardoor de zaag sneller loopt
Ideaal voor zagen van gipsplaten
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
550 mm