Eriks
STANLEY

STANLEY Jetcut handzaag SP 450mm - artnr. 2-15-283

  • ERIKS:12145435
  • Fabrikant:3253562152831
Image 1
Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
“HardPoint” vertanding, moet niet geslepen worden
JetCut vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
7 tanden per 25 mm
Ideaal voor zacht hout, geplastificeerde spaanplaat en PVC
Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
Opslaan in lijst

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
450 mm
Aantal tanden per inch
7