Eriks
STANLEY

STANLEY Jetcut handzaag JP fijn 380mm - artnr. 2-15-594

  • ERIKS:12145112
  • Fabrikant:3253562155948
Image 1
Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
“HardPoint” vertanding, moet niet geslepen worden
JetCut vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
11 tanden per 25 mm, waardoor zaagblad geschikt is voor zowel hard als zacht hout, alsook een ruime selectie uit geplastificeerde spaanplaat
Handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
Opslaan in lijst

€ 19,85/ stukexcl. btw

€ 24,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
380 mm
Aantal tanden per inch
11