Eriks
STANLEY

STANLEY Horlogemakerschr.dr.set 6dlg 66-039

  • ERIKS:23082359
  • Fabrikant:3253561660399
Image 1
Uitvoering:kling van chroom-vanadium-staal, greep van metaal met draaibare zeskant-kop.

Toepassing: voor precieze werkzaamheden.
Setinhoud:
6 schroevendraaiers sleuf 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm
3 schroevendraaiers kruiskop PZ 00; 0; 1
1 schroevendraaier kruiskop PZ 1
3 schroevendraaiers binnenzeskant 1,5; 2; 2,5 mm
3 schroevendraaiers buitenzeskant 3; 4; 5 mm
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY