Handzaag JETCUT® SP, Stanley:
Uitvoering: ergonomische handgreep, 45° en 90° aanslag, Hardpoint-vertanding voor een langere levensduur zonder slijpen, agressieve vertanding met 3 snijkanten voor sneller en nauwkeuriger zagen, 7 tanden per inch, bladdikte 0,8 mm. Toepassing: ideaal voor zacht hout, gelamineerde planken en PVC.
Bladlengte: 500 mm
Tanden: 7 inch
Bladdikte: 0,7 mm