Eriks
STANLEY

STANLEY Fatmax sleufzaag - artnr. 2-17-204

  • ERIKS:12145022
  • Fabrikant:3253562172044
Image 1
Ergonomische bimateriaal handgreep vastgeschroefd op het blad
Extra vertanding op de ronde neus om blinde sleuven en gaten te zagen
Handgrepen voorzien van aftekenhoeken 45° en 90°
Opslaan in lijst

€ 18,72/ stukexcl. btw

€ 22,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
13