Eriks
STANLEY

STANLEY Fatmax gipsblokkenzaag - artnr. 0-20-556

  • ERIKS:12144863
  • Fabrikant:3253560205560
Image 1
Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen
JetCut vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
Verhard en getemperd blad – ergonomische handgreep
Handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle
Lang, glad stootkussen, vergemakkelijkt duwen en draaien van blad door gipsplaten
2-20-556: geleverd met etui
Opslaan in lijst

€ 22,82/ stukexcl. btw

€ 27,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm