Eriks
STANLEY

STANLEY Fatmax gereedschapsrugzak - artnr. 1-95-611

  • ERIKS:12428103
  • Fabrikant:3253561956119
Image 1
Gereedschapsrugzak om veilig en handenvrij gereedschap mee te nemen
Duurzaam materiaal: 600 x 600 denier
Verstevigd frame, blijft zowel gesloten als open rechtop staan, zodat het gereedschap makkelijk toegankelijk is
Gewatteerde, ventilerende rug & shouderriemen
Afzonderlijk vak met extra beschermlaag voor een laptop of elektrisch gereedschap
Dubbele ritssluiting
Handige opbergvakjes & lussen aan de buitenkant van de rugzak
Draagcapaciteit: 25 kg
Afmetingen (cm) 36 x 27 x 46
Opslaan in lijst

€ 78,61/ stukexcl. btw

€ 95,12incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Lengte
360 mm
Breedte
270 mm
Hoogte
460 mm
Kleur
Zwart