Eriks
STANLEY

STANLEY Dopsleutelset 3/8" - 45-delig

  • ERIKS:14097469
  • Fabrikant:3253561828294
Image 1
Ratel 3/8’ 72T
Doppen 3/8”(6-kant) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm
Verlengstukken 3/8”: 3” - 5”
Kniegewricht 3/8”
Bithouder 3/8” voor 1/4” bits
bougie doppen 3/8’: 16 - 21mm
Draaibare handgreep 1/4”
Bit houder 1/4”
Bits 1/4”: PZ1 - PZ2 - PZ3 – PH1 - PH2 - PH3 – 6 kant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 – Sleuf 4 - 5 - 6 - 7
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Aandrijf maat
3/8"
Aansluitmaat
10 mm
Totaal aantal gereedschappen
45