Eriks
STANLEY

STANLEY Combischaaf Surform 5-21-122 250mm

  • ERIKS:23082482
  • Fabrikant:3253565211221
Image 1
combischaaf Surform

Uitvoering: van metaal, zwart gelakt, met omschakelbare kunststof handgreep. Slijpen, instellen of uittrekken van het blad is niet nodig. Blad met perfect in de snijhoek geplaatste beitel. Wordt geleverd incl. standaardblad

Toepassing: kan met rechtopstaande handgreep als schaaf of met plat gelegde handgreep als vijl worden gebruikt. Voor het vormen, raspen, schaven, egaliseren en vijlen van nagenoeg alle materialen.
Opslaan in lijst

€ 23,97/ stukexcl. btw

€ 29,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Schaafbreedte
42 mm
Schaafdiepte
255 mm