Eriks
STANLEY

STANLEY Combinatieschaaf RB10 - artnr. 1-12-100

  • ERIKS:12145097
  • Fabrikant:5000366121000
Image 1
Schaaf met gladde zool en zijkanten
Te gebruiken als sponningschaaf, blokschaaf en neusschaaf
Volledig diepte-instelbaar
Geleverd met 6 reservemesjes, snel vervangbaar en veilig opgeborgen in de handgreep
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Schaafbreedte
50 mm
Schaafdiepte
260 mm