Eriks
STANLEY

STANLEY Blikschaar Fatmax smalle bekken, recht snijdend - artnr. 2-14-563

  • ERIKS:12145148
  • Fabrikant:3253562145635
Image 1
Getande snijranden voorkomen slippen tijdens het snijden
Gesmede constructie in hooggelegeerd staal (chroommolybdeen) voor sterkte en om de rand vast te houden
Dubbel scharnierende werking voor hoog snijvermogen
Met één hand, automatisch vrij te geven grendel door de handvatten samen te drukken
Handvatten bestaande uit twee materialen om een comfortabele en goede grip te geven
Snijdt tot "18 gauge" zacht staal van 0,7 tot 1,2 mm
Ook geschikt voor het snijden van aluminium, UPVC-plaat, draadgaas, leer, koper en kunststof
Opslaan in lijst

€ 25,92/ stukexcl. btw

€ 31,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
250 mm