Eriks
STANLEY

STANLEY Assortimentbox PRO 8 vakken 1-92-749

  • ERIKS:23288572
  • Fabrikant:3253561927492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Assortimentbox met 8 diepe bakjes:
Uitvoering: van onbreekbaar kunststof met doorzichtige deksel. De bakjes zijn in 2 verschillende afmetingen en zijn apart eruit te nemen. Door de speciale bouwwijze zet de gesloten deksel de bakjes vast bij transport, ook als enige bakjes ontbreken.
Afmetingen: 423 x 334 x 105 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Hoogte
105 mm
Breedte
334 mm
Diepte
423 mm
Alternatieven

€ 39,29/ stukexcl. btw

€ 47,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026