Eriks
STANLEY

STANLEY 0-16-267 Steekbeitel FatMax 50mm

  • ERIKS:12084557
  • Fabrikant:3253560162672
Image 1
Blad loopt door tot in slagkop, waardoor de handgreep tot 50% sterker wordt en er minder kans is op afbraak
Stalen slagkop - kan met een hamer gebruikt worden
Stalen blad van hoge kwaliteit - behoudt scherpte en kwaliteit van snijvlak en randen
Ergonomische handgreep - voor verbeterde grip en maximale controle
Bladbescherming over de hele lengte - voor extra veiligheid
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Type
Houtbeitels
Beitelbreedte
50 mm