Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware uitvoering steeksleutel met open bek, 540a HD Serie, 3/8" Aansluitmaat, 3/4" WD, 49 mm LG

  • ERIKS:14810171
  • Fabrikant:4018754285730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,68/ stukexcl. btw

€ 78,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot wrench heavy-duty
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
41 mm
Lengte
49 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
94 g
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
0.75 in
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Nee