€ 209,44/ stukexcl. btw
€ 253,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540aHD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Sleutelwijdte | 99 mm |
Sleutelwijdte | 2 1/4 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 99 mm |
Lengte | 95 mm |
Twaalfkantdop | Nee |
Gewicht | 500 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |