€ 79,31/ stukexcl. btw
€ 95,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Sleutelwijdte | 53.4 mm |
Sleutelwijdte | 1 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 53.4 mm |
Lengte | 56 mm |
Twaalfkantdop | Nee |
Gewicht | 133 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |