Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware kraaienpootsleutels, 540a HD Serie, 3/8" Aansluitmaat, 1.1/8" WD, 59 mm LG

  • ERIKS:12313900
  • Fabrikant:4018754198139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels.
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, verchroomd. Levering zonder ratel.
Opslaan in lijst

€ 79,31/ stukexcl. btw

€ 95,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Sleutelwijdte
53.8 mm
Sleutelwijdte
1.1/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
53.8 mm
Lengte
59 mm
Twaalfkantdop
Nee
Gewicht
128 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd