Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware kraaienpootsleutels, 540a HD Serie, 3/8" Aansluitmaat, 1.1/4" WD, 62 mm LG

  • ERIKS:12313901
  • Fabrikant:4018754198146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels.
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, verchroomd. Levering zonder ratel.
Opslaan in lijst

€ 81,24/ stukexcl. btw

€ 98,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Sleutelwijdte
60 mm
Sleutelwijdte
1.1/4 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
60 mm
Lengte
62 mm
Twaalfkantdop
Nee
Gewicht
153 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd