Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware kraaienpootsleutels, 540a HD Serie, 1/2" Aansluitmaat, 2 3/16" WD, 93 mm LG

  • ERIKS:12313909
  • Fabrikant:4018754198207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels.
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, verchroomd. Levering zonder ratel.
Opslaan in lijst

€ 208,67/ stukexcl. btw

€ 252,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Sleutelwijdte
96 mm
Sleutelwijdte
2 3/16 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
96 mm
Lengte
93 mm
Twaalfkantdop
Nee
Gewicht
480 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd