Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware kraaienpootsleutels, 540a HD Serie, 1/2" Aansluitmaat, 2 1/8" WD, 91.5 mm LG

  • ERIKS:12313908
  • Fabrikant:4018754198191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels.
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, verchroomd. Levering zonder ratel.
Opslaan in lijst

€ 194,81/ stukexcl. btw

€ 235,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Sleutelwijdte
92.8 mm
Sleutelwijdte
2 1/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
92.8 mm
Lengte
91.5 mm
Twaalfkantdop
Nee
Gewicht
460 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd