Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zware kraaienpootsleutels, 540a HD Serie, 1/2" Aansluitmaat, 1.13/16" WD, 85 mm LG

  • ERIKS:12313906
  • Fabrikant:4018754198177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen. Optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels.
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel, verchroomd. Levering zonder ratel.
Opslaan in lijst

€ 106,65/ stukexcl. btw

€ 129,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Sleutelwijdte
84 mm
Sleutelwijdte
1.13/16 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
84 mm
Lengte
85 mm
Twaalfkantdop
Nee
Gewicht
400 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Verchroomd