€ 99,72/ stukexcl. btw
€ 120,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Sleutelwijdte | 70 mm |
Sleutelwijdte | 1.1/2 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 70 mm |
Lengte | 76 mm |
Twaalfkantdop | Nee |
Gewicht | 310 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |